TOP-2MY200-204HBMR トロコイドポンプ 日本オイルポンプ 82750836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロコイドポンプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
最大吐出圧力(MPa)
1.2(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.9(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)
回転方向
時計方向
形式
モーター体型ポンプ:204
注文コード
82750836
品番
TOP-2MY200-204HBMR
参考基準価格(税別)¥80,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_
TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。

タイプ
囗径:標準Rc口径
形式
モーター体型ポンプ:204
寸法L(mm)
241.5
寸法d(mm)
Rc1/2
寸法A(mm)
114
仕様
標準仕様(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:3Mpa
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
127
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
106.5
寸法C(mm)
63
寸法X(mm)
15
寸法Z(mm)
7
寸法b(mm)
86
吐出量(L/min)
6.0/7.2(50/60Hz)[モータ回転数あたり]
寸法M(mm)
135
寸法N(mm)
108
最大吐出圧力(MPa)
1.2(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.9(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)
寸法G(mm)
3.2
回転方向
時計方向
寸法R(mm)
127.5
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1500/1800(50/60Hz)
寸法KL(mm)
125
寸法KA(mm)
41
H(mm)
127
バルブ
リリーフバルブ:バルブ無
商品タイプ
三相モーター体型・小中容量
モータ出力(W)
200
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。_x000D_
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。_x000D_
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。_x000D_
※回転方向はポンプ軸側(モータ側)から見て。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする