※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は最大吐出圧力・回転方向・形式など24種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 最大吐出圧力(MPa)
- 1.3(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、1(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)
- 回転方向
- 時計方向
- 形式
- 320
- 注文コード
- 82750931
- 品番
- TOP-3MF1500-N320FB IE3
参考基準価格(税別)¥192,400販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_
TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。_x000D_
IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。