曜日別特売
TOP-3MF2200-N340FB IE3 トロコイドポンプ 日本オイルポンプ 82753119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロコイドポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
最大吐出圧力(MPa)
0.9(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.6(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)
回転方向
時計方向
バルブ
リリーフバルブ:バルブ無
注文コード
82753119
品番
TOP-3MF2200-N340FB IE3
参考基準価格(税別)¥244,600販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_
TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。_x000D_
IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。

カバー
ポンプ:直角配管(ポンプ軸に対して)
最大吐出圧力(MPa)
0.9(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.6(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)
回転方向
時計方向
バルブ
リリーフバルブ:バルブ無
モータ出力(W)
2200
仕様
標準仕様(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:2Mpa
形式
340
吐出量(L/min)
78.0/93.6(50/60Hz)[モータ回転数あたり]
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1500/1800(50/60Hz)
商品タイプ
三相モーター体型・中容量
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。_x000D_
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。_x000D_
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。_x000D_
※回転方向はポンプ軸側(モータ側)から見て。_x000D_
※モータ回転数1800min-1(60Hz)吐出量93.6(l/min)の場合、使用環境、仕様条件により、性能を発揮しない場合があります。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする