曜日別特売
HAP2152HF 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き 八光電機 82761711

使用例画像1

HAP2152HF 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き 八光電機 82761711
HAP2152HF 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き 八光電機 82761711
HAP2152HF 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き 八光電機 82761711
HAP2152HF 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き 八光電機 82761711
HAP2152HF 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き 八光電機 82761711
HAP2152HF 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き 八光電機 82761711

熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82761711
品番
HAP2152HF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)
1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。
通信機能を標準搭載しています。
発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。

用途
乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。
洗浄後の水滴除去・乾燥に。
電子部品の接着後の乾燥・硬化に。
塗装部品の予熱及び乾燥に。
食品機材の加熱・殺菌・解凍に。
動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。
チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。
ゴム成型品の二次加硫に。
キャップシールの熱収縮に。
トラスコ品番
719-0989
材質
筐体:アルスター鋼板
容量(kW)
15
幅(mm)
455
高さ(mm)
535
奥行(mm)
900
電源(V)
三相200
温度範囲(℃)
常温~350
吸入口径(Φmm)
125
最大静圧(kPa)
2.37
吐出口径(Φmm)
123
電源コード(m)
3
騒音値(dB)
90
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
24
注意
※筐体:アルスター鋼板
※気体温度は最高使用温度以下でご使用下さい。
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※改造は行わないで下さい。
※爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする