- 用途
- 水栓のない環境での洗浄、ベランダや玄関周りの洗浄、車やバイクの洗浄等に使うことができます。1回の充電でLOW:約20分、MID:約15分、HIGH:約10分使用することが可能です。(ストレート設定時)
- 付属品
- ●洗浄ガン本体 ×1 ●ノズル×1 ●給水ホース(約5m)×1 ●ホースクリップ×1 ●ペットボトル用コネクター×1 ●洗剤用タンク×1 ●給水ホース(小)×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 ×1
- 質量(kg)
- 約0.9 ※ノズル含む
- 電流(A)
- 充電プラグ入力:2
- 温度範囲(℃)
- 充電:10~35
- 入力電圧(V)
- 充電プラグ:DC5
- 吐出圧力(MPa)
- 約1.5(最大) ※吸い上げ高さ0m/ストレート(HIGH)設定時
- バッテリー
- 内蔵:リチウムイオン電池 ※交換不可・7.2V・2.5Ah・ケーブル約0.2m(付属USBケーブル)
- 本体サイズ(mm)
- 約長さ340×幅70×高さ180 ※ノズル含む
- 使用環境温度(℃)
- 5~40
- 給水方式
- 自給
- 吐出水量(L/min)
- 約2.0(最大) ※ストレート(HIGH)設定時
- モーター電圧(V)
- DC7.2
- 充電時間(時間)
- 最大約2.5(空→フル充電)
- 使用水
- 上水道水
- 水温(℃)
- 給水:2~40
- 高さ(m)
- 吸い上げ:最大約2.0