曜日別特売
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280

R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280
R1100SN ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール 82762280

ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモートR1100SN

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
サンド
注文コード
82762280
品番
R1100SN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

「Spotlight 2」は、従来モデル「Spotlight」から機能が大幅に進化し、新たに赤色レーザーポインターや、触覚フィードバックを搭載するなど、多様化するビジネスシーンのニーズに応える製品です。基本的なレーザーポインターやスライド操作だけでなく、プレゼンテーション内に図形やテキストを描き込める多彩なハイライト機能を備え、多くの場面でご活用いただけます。さらに、ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」に対応しており、マウスやキーボードのように各ボタンの機能を自在にカスタマイズすることが可能です。
用途に合わせてカスタマイズ可能な「Action Button」と新たにハイライト機能を搭載
ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」を使用することで、右側面に搭載されている「Action Button」に対して、プレゼンテーションの開始/終了、ブラックスクリーン、音量調節など、用途に合わせた機能を割り当てることができます。また、戻る/進むボタンに加えて、ハイライトボタンを搭載。ハイライトボタンを軽く押すとデジタルレーザー、強く押し込むとスクエアライトで強調したい箇所にハイライトを当てることが可能で、プレゼンテーションの一部に注目を集めたいときに便利です。
Bluetooth(R)と「Logi Bolt」に対応し、最大30mまで離れた場所から操作可能
Bluetooth(R)接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応しています。「Logi Bolt」を使用することで、混雑した電波環境でも強固で安定した接続性を発揮し、最大30m離れた場所からの操作が可能で、大規模なカンファレンスルームやホールでも、途切れる心配なくスムーズにプレゼンテーションを進行できます。
1分の充電で最大3時間使用可能な急速充電と、手にフィットするグリップ形状
急速充電に対応しており、わずか1分間の充電で3時間の使用が可能なため、バッテリー切れの際にも、プレゼン直前のわずかな時間で十分な電力を確保できます。また、手に馴染みグリップしやすい新しいフォルムを採用。シームレスなスライド進行を可能にする直線的なボタン配置により、手元を見ることなく直感的な操作が可能です。
再生プラスチックを使用した、環境に配慮した製品
環境に配慮して製造された製品で、グラファイト、サンドどちらも43%の認定再生プラスチックが採用されています。

色
サンド
付属品
製品本体、Logi Bolt USB-C レシーバー、保証規定
タイプ
リモコンタイプ
対応OS
Windows 10/11以降、macOS 14以降
接続
Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー
保証期間
2年
ボタン数
4
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザー光色
赤色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする