F1GA220409255 オールマイティVH11L mizuno(ミズノ) 82762926

 

F1GA220409255 オールマイティVH11L mizuno(ミズノ) 82762926
F1GA220409255 オールマイティVH11L mizuno(ミズノ) 82762926
F1GA220409255 オールマイティVH11L mizuno(ミズノ) 82762926
F1GA220409255 オールマイティVH11L mizuno(ミズノ) 82762926
F1GA220409255 オールマイティVH11L mizuno(ミズノ) 82762926
F1GA220409255 オールマイティVH11L mizuno(ミズノ) 82762926
F1GA220409255 オールマイティVH11L mizuno(ミズノ) 82762926

オールマイティVH11L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
ブラック×ダークシルバー
内容量1足注文コード82762926品番F1GA220409255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

通気の常識が変わる
通気に特化したシューズが登場!
アッパーの大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔によってシューズ内の熱気を逃し、足元を快適にキープ
酷暑の現場で働くワーカーに朗報!
通気に特化したワークシューズ。
独自のソール構造に加えて、広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 。
アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい

用途運輸業、建築業、製造業サイズ(cm)25.5ブラック×ダークシルバー機能通気性形状ローカット質量(g)約375(26.0cm片方)材質(アッパー)合成繊維×人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※通気性を重視した設計を採用しているため、ソール通気孔から靴内に水が浸入することや、ソール通気孔へ小石などの固形物が詰まる恐れがあります。あらかじめご了承ください。

商品説明動画

ALMIGHTY VH(オールマイティ VH) 商品PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする