曜日別特売
MUH011GZ 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ 82763468

MUH011GZ 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ 82763468
MUH011GZ 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ 82763468
MUH011GZ 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ 82763468
MUH011GZ 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ 82763468
MUH011GZ 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ 82763468
MUH011GZ 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ 82763468

600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード82763468品番MUH011GZ
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

圧倒的パワー×クラス最軽量

刃長(mm)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.7(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする