マキタ
充電式草刈機(バッテリー・充電器付) MUR194DSF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
82763626
品番
MUR194DSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,500
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ
バッテリBL1830B・充電器DC18SD付き
刈込み方式
金属製8枚刃
刈込み幅(mm)
200
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1530×240×270
質量(kg)
2.5(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4
連続使用時間
低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min
-1
[回/分])
低速4500/高速6000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82763626
MUR194DSF
61777977
MUR194DWF
充電式草刈機
マキタ
1台
¥
23,980
税込
¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)