エレコム
ケース Xperia 10 IV ( SO-52C / SOG07 ) カバー レザー TPU 手帳型 マグネット スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
82763906
品番
PM-X222PLFUCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 10 IV(SO-52C/SOG07)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
Xperia 10 IV(SO-52C/SOG07)
特性
軽量、薄型、フラップ付、マグネット付、カードポケット付、ICカード使用可能、スタンド機能
タイプ
手帳型
色
カーボン調ブラック
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容
ケース本体×1