WXP65 Weller WXP65 65W ハンダコテ Weller 82764967

Weller WXP65 65W ハンダコテ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82764967
品番
WXP65
参考基準価格(税別)¥61,100販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

65W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)
インテリジェントはんだごて 65W、24V
平均的なエネルギー需要を持つ小型および中型部品向け
WXステーションを使用した精密なはんだ付け作業
待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ
モーションセンサーにより総所有コストを削減
LED信号機能による視覚的プロセス制御
低価格で交換可能なXNTはんだごてチップ
センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術
素早い反応時間

適合本体
WX1・WX2・WXA2・WXD2・WXR3・WXスマート
品番
【Weller品番】T0052921199N
消費電力(W)
65
先端
XNTシリーズ
温度範囲(℃)
100 - 450
定格電圧(V)
24
対象
コテ先:XNTシリーズ
加熱時間
7(50-350℃/秒)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする