Weller WXP65 65W ハンダコテ
65W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)
インテリジェントはんだごて 65W、24V
平均的なエネルギー需要を持つ小型および中型部品向け
WXステーションを使用した精密なはんだ付け作業
待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ
モーションセンサーにより総所有コストを削減
LED信号機能による視覚的プロセス制御
低価格で交換可能なXNTはんだごてチップ
センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術
素早い反応時間
- 適合本体
- WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXスマート
- 消費電力(W)
- 65
- 先端
- XNTシリーズ
- 温度範囲(℃)
- 100 - 450
- 定格電圧(V)
- 24
- 対象
- コテ先:XNTシリーズ
- 加熱時間
- 7(50-350℃/秒)
- 内容量
- 1本
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ

























