曜日別特売
CM-1K 小型圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング 82765667

小型圧縮用ロードセルCM-1K

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
この商品は定格容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
10N
注文コード
82765667
品番
CM-1K
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

低価格で超小型の圧縮専用のロードセル
限られた場所での計測に最適
複数個を使用して荷重分布などの測定に便利

定格容量
10N
温度の影響
【出力の影響】±0.05%R.O./℃、【零点の影響】±0.05%R.O./℃
印加電圧(V)
【許容】10N~50N : 6 / 100N~2kN : 10 / 【推奨】6
定格出力
約1mV/V
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.3%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
1%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
1%R.O.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする