EOG0616 電気機器接続用コネクタ EOG型 三桂製作所 82765699

EOG0616 電気機器接続用コネクタ EOG型 三桂製作所 82765699
EOG0616 電気機器接続用コネクタ EOG型 三桂製作所 82765699
EOG0616 電気機器接続用コネクタ EOG型 三桂製作所 82765699

電気機器接続用コネクタ EOG型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)接続ねじG1/2ライトグレー注文コード82765699品番EOG0616
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ライトグレー適合ケーブル外径(Φmm)3~6接続ねじG1/2寸法A(Φmm)20.9寸法B(Φmm)31.3寸法L1(mm)8寸法L2(mm)29質量(g/個)12保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~90機能耐油規格UL94V0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする