アイコーエンジニアリング
ビーム型ロードセル
CB-10K
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
100N
注文コード
82766105
品番
CB-10K
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
計量用として一般的に使用されているロードセル
ホッパースケール、台はかり等に多く利用されている
定格容量
100N
印加電圧(V)
【推奨】10 / 【許容】15
定格出力
2mV/V±10%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.03%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
温度の影響
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.05%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.05%R.O.