アイコーエンジニアリング
小型圧縮用ロードセル
CM-2K
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
20N
注文コード
82766796
品番
CM-2K
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
低価格で超小型の圧縮専用のロードセル
限られた場所での計測に最適
複数個を使用して荷重分布などの測定に便利
定格容量
20N
温度の影響
【零点の影響】±0.05%R.O./℃、【出力の影響】±0.05%R.O./℃
印加電圧(V)
【推奨】6 / 【許容】10N~50N : 6 / 100N~2kN : 10
定格出力
約1mV/V
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.3%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
1%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
1%R.O.