曜日別特売
MODEL-203 平型チャック アイコーエンジニアリング 82766927

平型チャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82766927
品番
MODEL-203
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

容量2kNの万能タイプ両締め治具。

容量
2kN
質量(g)
442
方式
平行平板個別ネジ締
刃のサイズ(mm)
25×20
取付部
M10×P1.5メネジ
開き幅(mm)
【刃】14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする