TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017

TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017
TAP-AC3WN2-FPS トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ 82773017

トリプルタップ 消火シート付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82773017
品番
TAP-AC3WN2-FPS
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。
コンセントからの電源を3分配できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。

仕様
消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載
色
ホワイト
適合規格
PSE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×39.6×23.3
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ
平行型
シャッター
なし
アース端子
なし
差込口
2P・3個口・ノーマルタイプ※ホコリ防止シャッターは付いていません。
マグネット
なし
プラグ形状
2P(絶縁キャップ付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能国
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
雷ガード
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする