- 対応OS
- Windows11,10
ChromeOS
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
- 仕様
- ACアダプタ付属なし
- セット内容
- USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台
- 消費電力(W)
- 20.4
- 適合規格
- USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
- コネクタ形状
- USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。
- 入力電圧(V)
- DC 9 to 48
- 動作温度(℃)
- -40~70※結露なきこと
- 動作湿度(%)
- 10~90※結露なきこと
- 電源供給方式
- セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】
- 保管温度(℃)
- -40~80
- ケーブル長(cm)
- 約100
- USBポート数
- 4ポート
- 供給電流(mA)
- 最大3600(全ポート合計セルフパワー時)
- データ転送速度
- 5Gbps(理論値)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- USBポート
- USB 5Gbpsポート:USB Aメス×4ポート
- MTBF(時間)
- 958000
- ケーブルタイプ
- ケーブル着脱
- ESD保護
- 20K