8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ
1000BASE-Tに対応した産業用PoEアンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。
IEEE 802.3af/at(PoE/PoE+)に対応し、LANケーブル1本でPoE対応機器へのデータ通信と電力供給を実現。-40~75℃の広温度環境での動作やDC二重電源入力、6kVサージ保護、ファンレス設計を採用し、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。
- 用途
- 多数のPoE機器を接続する設備や監視システムに
- 仕様
- 【DINレールマウント】対応、【ウォールマウント】対応、【PoE】IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、給電容量:30W/ポート、(全ポート合計:240W)、【PoEポート数】8ポート、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】192kbytes、【最大給電容量】240W、【電源入力】2系統
- セット内容
- 本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式
- 質量(g)
- 約472
- 電源(V)
- DC 48~57
- ポート数
- 8
- 消費電力(W)
- 約4.7(DC48V入力時)
- 適合規格
- IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
- 保護等級
- IP50
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約39×127×101(突起部を含まず)
- 保管温湿度範囲
- 温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)
- 保証期間
- 3年間
- 動作温湿度範囲
- 温度:-40~75℃、湿度:10~95%(結露なきこと)
- 適合ケーブル
- UTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上
- LED
- P1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act (緑)×8、PoE(緑)×8
- 取得規格
- VCCI Class A
- ファン
- 冷却ファン:ファンレス
- 伝送速度(Mbps)
- 10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応
- MACアドレス登録数
- 4000個(全ポート合計)
- ジャンボフレーム
- 最大9216Bytes
- スイッチング方式
- ストア&フォワード
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- RJ-45ポート×8(全ポート:PoE/PoE+対応)
- MTBF平均故障間隔(h)
- 25℃:2285651、75℃:103320
- 内容量
- 1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ


























