ジャンパ差込付セパレータ885-548

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
82773471
品番
885-548
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
2/0.079インチ
質量(kg)
12
色
グレー
高さ(mm)
110.3/4.343インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:67.2/2.646インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.36(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする