ワゴジャパン
バスカプラユニット用コネクタ
243-212
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー/イエロー
ダークグレー/レッド
¥8,798
ライトグレー/イエロー
¥8,798
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82773480
品番
243-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
色
ライトグレー/イエロー
幅(mm)
10/0.394インチ
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
11.5/0.453インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:10/0.394インチ
極数
2
段数
1
定格電流(A)
6
接続
フィメールコネクタ/ソケット (プラグインコネクタ)
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
コネクタ
電線用(接続方式)
測定電位範囲
2
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:8