2002-2202 ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン 82773577

2002-2202 ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン 82773577
2002-2202 ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン 82773577
2002-2202 ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン 82773577

ダブルデッキ端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
82773577
品番
2002-2202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

種類
接続可能電線:銅
定格電圧(V)
300
定格適合電線
2.52
定格電流(A)
20
方向
フロントエントリ配線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする