ワゴジャパン
エンドプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(25個)
¥3,698
1箱(50個)
色
グレー
オレンジ
グリーンイエロー
グレー
ライトグレー
幅(mm)
2/0.079インチ
0.7/0.028インチ
0.8/0.031インチ
1/0.039インチ
1.6/0.063インチ
2/0.079インチ
2.5/0.098インチ
3/0.118インチ
4/0.157インチ
12/0.472インチ
高さ(mm)
61.8/2.433インチ
61.8/2.433インチ
61.8/2.433インチ
106/4.173インチ
91/3.583インチ
69.6/2.74インチ
18/0.709インチ
22.1/0.87インチ
80/3.15インチ
27.6/1.087インチ
59/2.323インチ
60/2.362インチ
61/2.402インチ
62/2.441インチ
32/1.26インチ
64/2.52インチ
65/2.56インチ
68/2.677インチ
70/2.756インチ
75/2.953インチ
38/1.496インチ
46/1.811インチ
50/1.969インチ
52.5/2.067インチ
54.8/2.157インチ
56.7/2.232インチ
57.8/2.273インチ
58.5/2.303インチ
58.6/2.307インチ
61.5/2.421インチ
63.8/2.512インチ
65.9/2.594インチ
69.2/2.724インチ
69.4/2.732インチ
69.8/2.748インチ
72.2/2.843インチ
72.7/2.862インチ
73.2/2.882インチ
74.1/2.917インチ
74.8/2.945インチ
77.5/3.051インチ
78.2/3.079インチ
84.5/3.327インチ
85.8/3.378インチ
88.6/3.488インチ
92.7/3.67インチ
92.8/3.654インチ
95.7/3.768インチ
97.4/3.835インチ
104.6/4.118インチ
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
82773891
品番
279-308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
2/0.079インチ
質量(kg)
2.2
色
グレー
高さ(mm)
61.8/2.433インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:27/1.063インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.067(火災)
燃焼性
V0