ワゴジャパン
エンドプレート
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
全65種類を絞り込む
色
オレンジ
グリーンイエロー
グレー
ライトグレー
幅(mm)
選択してください
0.7/0.028インチ
0.8/0.031インチ
1/0.039インチ
1.6/0.063インチ
2/0.079インチ
2.5/0.098インチ
3/0.118インチ
4/0.157インチ
12/0.472インチ
高さ(mm)
選択してください
18/0.709インチ
22.1/0.87インチ
106/4.173インチ
80/3.15インチ
27.6/1.087インチ
59/2.323インチ
60/2.362インチ
91/3.583インチ
61/2.402インチ
62/2.441インチ
32/1.26インチ
64/2.52インチ
65/2.56インチ
68/2.677インチ
70/2.756インチ
75/2.953インチ
38/1.496インチ
46/1.811インチ
50/1.969インチ
52.5/2.067インチ
54.8/2.157インチ
56.7/2.232インチ
57.8/2.273インチ
58.5/2.303インチ
58.6/2.307インチ
61.5/2.421インチ
61.8/2.433インチ
63.8/2.512インチ
65.9/2.594インチ
69.2/2.724インチ
69.4/2.732インチ
69.6/2.74インチ
69.8/2.748インチ
72.2/2.843インチ
72.7/2.862インチ
73.2/2.882インチ
74.1/2.917インチ
74.8/2.945インチ
77.5/3.051インチ
78.2/3.079インチ
84.5/3.327インチ
85.8/3.378インチ
88.6/3.488インチ
92.7/3.67インチ
92.8/3.654インチ
95.7/3.768インチ
97.4/3.835インチ
104.6/4.118インチ
内容量
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(50個)
65種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82773315
2002-1392
1箱(25個)
0.8/0.031インチ
1.4
オレンジ
59/2.323インチ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82773401
870-943
1箱(25個)
1/0.039インチ
1.6
グレー
54.8/2.157インチ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82773717
2102-1292
1箱(25個)
0.8/0.031インチ
1.5
オレンジ
61.5/2.421インチ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82773848
2102-1392
1箱(25個)
0.8/0.031インチ
1.8
オレンジ
72.2/2.843インチ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82773857
2002-2292
1箱(25個)
0.8/0.031インチ
2.4
オレンジ
69.2/2.724インチ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82773891
279-308
1箱(25個)
2/0.079インチ
2.2
グレー
61.8/2.433インチ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774390
2102-1291
1箱(25個)
0.8/0.031インチ
1.5
グレー
61.5/2.421インチ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774706
283-322
1箱(25個)
2/0.079インチ
4.9
オレンジ
68/2.677インチ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774749
2002-1492
1箱(25個)
0.8/0.031インチ
1.7
オレンジ
70/2.756インチ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774819
282-333
1箱(25個)
2/0.079インチ
3.4
オレンジ
84.5/3.327インチ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774907
280-341
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
3.5
オレンジ
64/2.52インチ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774916
2106-1292
1箱(25個)
1/0.039インチ
2.4
オレンジ
74.8/2.945インチ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774995
2004-1491
1箱(25個)
1/0.039インチ
2.4
グレー
78.2/3.079インチ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775047
2010-1392
1箱(25個)
1/0.039インチ
3.2
オレンジ
88.6/3.488インチ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775099
280-315
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
3.9
オレンジ
75/2.953インチ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775370
2002-1391
1箱(25個)
0.8/0.031インチ
1.5
グレー
59/2.323インチ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775485
261-410
1箱(25個)
1.6/0.063インチ
1
グレー
18/0.709インチ
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82775729
870-573
1箱(25個)
2/0.079インチ
3.5
グレー
91/3.583インチ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775991
880-328
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
2.9
オレンジ
58.5/2.303インチ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776079
279-346
1箱(25個)
2/0.079インチ
2.5
オレンジ
72.2/2.843インチ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776106
869-395
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
1.7
グレー
27.6/1.087インチ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776131
2016-1207
1箱(20個)
12/0.472インチ
38.5
グリーンイエロー
69.8/2.748インチ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776149
281-334
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
4.6
グレー
85.8/3.378インチ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776298
281-311
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
3.4
グレー
60/2.362インチ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776341
280-313
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
2.8
オレンジ
50/1.969インチ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776456
280-308
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
2.4
グレー
52.5/2.067インチ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776499
870-568
1箱(25個)
2/0.079インチ
5.3
グレー
106/4.173インチ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776517
2010-1391
1箱(25個)
1/0.039インチ
3.2
グレー
88.6/3.488インチ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776587
2000-1391
1箱(25個)
0.7/0.028インチ
1.4
グレー
57.8/2.273インチ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776806
282-301
1箱(25個)
4/0.157インチ
3.8
グレー
46/1.811インチ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776946
281-312
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
2.7
グレー
61/2.402インチ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777016
870-574
1箱(25個)
2/0.079インチ
3.5
オレンジ
91/3.583インチ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777181
2006-1692
1箱(25個)
1/0.039インチ
3.1
オレンジ
95.7/3.768インチ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777269
284-308
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
5.4
グレー
97.4/3.835インチ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777400
280-354
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
2.8
ライトグレー
50/1.969インチ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777558
264-369
1箱(25個)
4/0.157インチ
1.6
オレンジ
32/1.26インチ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777820
2006-1391
1箱(25個)
1/0.039インチ
2.4
グレー
72.7/2.862インチ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778109
280-319
1箱(25個)
1/0.039インチ
2.6
グレー
80/3.15インチ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82778249
281-324
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
4.1
グレー
73.2/2.882インチ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82778258
264-361
1箱(25個)
4/0.157インチ
2
グレー
22.1/0.87インチ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778328
280-314
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
3.3
グレー
75/2.953インチ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778477
2002-3291
1箱(25個)
0.8/0.031インチ
4
グレー
92.7/3.67インチ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778547
2006-1291
1箱(25個)
1/0.039インチ
1.9
グレー
56.7/2.232インチ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778617
282-325
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
4
グレー
74.1/2.917インチ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778766
280-301
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
1.9
グレー
38/1.496インチ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778967
2002-2291
1箱(25個)
0.8/0.031インチ
2.4
グレー
69.2/2.724インチ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779150
261-361
1箱(50個)
3/0.118インチ
1.1
グレー
18/0.709インチ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779177
281-335
1箱(25個)
2.5/0.098インチ
4.7
オレンジ
85.8/3.378インチ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779211
264-368
1箱(25個)
4/0.157インチ
1.6
グレー
32/1.26インチ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779281
2002-1691
1箱(25個)
1/0.039インチ
1.8
グレー
65.9/2.594インチ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ