ワゴジャパン
コンパクトタイプ端子ブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・定格電圧・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
色
オレンジ
定格電圧(V)
600
注文コード
82773936
品番
264-716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
取付
DIN35レール
方向
フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:2
色
オレンジ
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
20
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0