コンパクトタイプ端子ブロック

コンパクトタイプ端子ブロック - ワゴジャパンコンパクトタイプ端子ブロック - ワゴジャパンコンパクトタイプ端子ブロック - ワゴジャパンコンパクトタイプ端子ブロック - ワゴジャパンコンパクトタイプ端子ブロック - ワゴジャパンコンパクトタイプ端子ブロック - ワゴジャパンコンパクトタイプ端子ブロック - ワゴジャパンコンパクトタイプ端子ブロック - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

種類
接続可能電線:銅
段数
1
測定電位範囲
1
全23種類を絞り込む
品番
方向
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付
方向
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773559264-3211箱(100個)なしフロントエントリ配線クランピング:2
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82773875261-3461箱(50個)スナップインフット付サイドエントリ配線クランピング:4
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
82773936264-7161箱(100個)DIN35レールフロントエントリ配線クランピング:2
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82773970261-3011箱(50個)固定用フランジサイドエントリ配線クランピング:2
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774268264-7111箱(100個)DIN35レールフロントエントリ配線クランピング:2
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774408264-3511箱(100個)なしフロントエントリ配線クランピング:4
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774417261-3131箱(50個)スナップインフット付サイドエントリ配線クランピング:2
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
31日以内出荷
返品不可
82775790261-3311箱(50個)固定用フランジサイドエントリ配線クランピング:4
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775930261-3171箱(50個)スナップインフット付サイドエントリ配線クランピング:2
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776350260-3311箱(50個)固定用フランジサイドエントリ配線クランピング:4
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776788264-7371箱(100個)DIN35レールフロントエントリ配線クランピング:4
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776876261-4111箱(50個)固定用フランジサイドエントリ配線クランピング:2
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776989264-7211箱(100個)DIN-15レールフロントエントリ配線クランピング:4
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777601264-7311箱(100個)DIN35レールフロントエントリ配線クランピング:4
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777996261-3371箱(50個)固定用フランジサイドエントリ配線クランピング:4
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778197260-3131箱(50個)スナップインフット付サイドエントリ配線クランピング:2
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
31日以内出荷
返品不可
82778635260-3061箱(50個)固定用フランジサイドエントリ配線クランピング:2
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779238262-3311箱(50個)固定用フランジサイドエントリ配線クランピング:4
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779798264-7271箱(100個)DIN-15レールフロントエントリ配線クランピング:4
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780026264-7011箱(100個)DIN-15レールフロントエントリ配線クランピング:2
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780209260-3011箱(50個)固定用フランジサイドエントリ配線クランピング:2
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781015260-3431箱(50個)スナップインフット付サイドエントリ配線クランピング:4
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781460261-3161箱(50個)スナップインフット付サイドエントリ配線クランピング:2
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする