ワゴジャパン
操作工具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥989
1箱(25個)
1箱(50個)
¥9,298
色
ナチュラル
グリーン
ナチュラル
ブラック
ホワイト
レッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82774119
品番
209-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
質量(kg)
9.6
色
ナチュラル
幅(mm)
20.5/0.807インチ
高さ(mm)
20.5/0.807インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:141/5.551インチ
材質(絶縁体)
グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)
適合負荷
0.285(火災)
燃焼性
HB