ワゴジャパン
操作工具
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
1個
1箱(25個)
¥519
1箱(50個)
¥9,998
色
ホワイト
グリーン
ナチュラル
ブラック
ホワイト
レッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
82774198
品番
734-230
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
734、2734シリーズ用
質量(kg)
0.2
色
ホワイト
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:18.9/0.75インチ
材質(絶縁体)
グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)
適合負荷
0.006(火災)
燃焼性
HB