曜日別特売
757-185 M12 センサ/アクチュエー ワゴジャパン 82774207

757-185 M12 センサ/アクチュエー ワゴジャパン 82774207
757-185 M12 センサ/アクチュエー ワゴジャパン 82774207
757-185 M12 センサ/アクチュエー ワゴジャパン 82774207
757-185 M12 センサ/アクチュエー ワゴジャパン 82774207

M12 センサ/アクチュエー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82774207
品番
757-185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

保護等級 IP67/IP68 モールドケーブル付センサ / アクチュエータボックスプラグアンドプレイ接続方式完全密閉:埃 / 湿気からの保護および振動 / 衝撃などのメカニカルな応力への耐性広い動作温度範囲:-25 ~ +80℃シームレスな取り付けに適したスペーサモジュール

幅(mm)
60/2.362インチ
取付
ネジ取付け
高さ(mm)
34/1.339インチ
質量(g)
240
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:152/5.984インチ
接続方式
I/O:8xM12ソケット;5極;アース付、( 幹線)1xM23プラグ;19極

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする