264-351 コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン 82774408

コンパクトタイプ端子ブロック264-351

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・定格電圧・内容量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
色
グレー
定格電圧(V)
600
注文コード
82774408
品番
264-351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

取付
なし
方向
フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:4
幅(mm)
10/0.394インチ
色
グレー
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
20
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする