ワゴジャパン
コンパクトタイプ端子ブロック
261-313
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・定格電圧・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
定格電圧(V)
300
注文コード
82774417
品番
261-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
取付
スナップインフット付
方向
サイドエントリ配線
適合ユニット
クランピング:2
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
測定電位範囲
1