曜日別特売
MC-8D マイクロコネクタ ワゴジャパン 82774548

MC-8D マイクロコネクタ ワゴジャパン 82774548
MC-8D マイクロコネクタ ワゴジャパン 82774548

マイクロコネクタMC-8D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82774548
品番
MC-8D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
外形寸法(mm)
18.4×10×5.8
線数
8本
長さ(mm)
むき出し:5~6
定格
6A,100V
適合電線範囲 単線(mm)
単線(銅)/0.5~1.0異なる太さの電線の結線はできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする