ワゴジャパン
マイクロコネクタ
長さ(mm)
むき出し:5~6
定格
6A,100V
適合電線範囲 単線(mm)
単線(銅)/0.5~1.0異なる太さの電線の結線はできません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外形寸法(mm)
線数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82774548
MC-8D
1箱(50個)
18.4×10×5.8
8本
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778127
MC-4Y
1箱(100個)
10×10×5.8
4本
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778450
MC-8
1箱(50個)
18.4×10×5.8
8本
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778660
MC-4D
1箱(100個)
10×10×5.8
4本
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781505
MC-4R
1箱(100個)
10×10×5.8
4本
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください