曜日別特売
243-211 バスカプラユニット用コネクタ ワゴジャパン 82774557

243-211 バスカプラユニット用コネクタ ワゴジャパン 82774557
243-211 バスカプラユニット用コネクタ ワゴジャパン 82774557
243-211 バスカプラユニット用コネクタ ワゴジャパン 82774557

バスカプラユニット用コネクタ243-211

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色ダークグレー/レッド
内容量1箱(50個)注文コード82774557品番243-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持

色
ダークグレー/レッド
幅(mm)
10/0.394インチ
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
11.5/0.453インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:10/0.394インチ
極数
2
段数
1
定格電流(A)
6
接続
フィメールコネクタ/ソケット (プラグインコネクタ)
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
コネクタ
電線用(接続方式)
測定電位範囲
2
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする