233-335 操作工具 ワゴジャパン 82774837

操作工具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
色グリーン
内容量1個注文コード82774837品番233-335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。

用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
質量(kg)
3.3
色
グリーン
仕様
間隔数:1
タイプ
梱包:ボックス
ピッチ
2.5/2.54
寸法
奥行:72/2.83インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする