ワゴジャパン
2線中継端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格適合電線・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
定格適合電線
42
注文コード
82774846
品番
2204-1201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
定格適合電線
42
定格電流(A)
30
種類
接続可能電線:銅
定格電圧(V)
600
方向
フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:2