曜日別特売
880-329 セパレータ ワゴジャパン 82775038

セパレータ880-329

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色オレンジ
高さ(mm)58.5/2.303インチ
内容量1箱(25個)注文コード82775038品番880-329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

質量(kg)
2.2
色
オレンジ
高さ(mm)
58.5/2.303インチ
寸法
奥行:27.1/1.067インチ
適合負荷
0.068(火災)
幅(mm)
2/0.079インチ
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする