曜日別特売
811-316 ヒューズ端子台 ワゴジャパン 82775081

811-316 ヒューズ端子台 ワゴジャパン 82775081
811-316 ヒューズ端子台 ワゴジャパン 82775081

ヒューズ端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(12個)
内容量1箱(12個)注文コード82775081品番811-316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

色
ライトグレー
方向
サイドエントリ配線
測定電位範囲
1
幅(mm)
17.5/0.689インチ
質量(kg)
63.5
取付
DIN35レール
高さ(mm)
105/4.134インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
極数
1
段数
1
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする