曜日別特売

ヒューズ端子台

ヒューズ端子台 - ワゴジャパンヒューズ端子台 - ワゴジャパンヒューズ端子台 - ワゴジャパンヒューズ端子台 - ワゴジャパンヒューズ端子台 - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
1
適合ユニット
クランピング:2
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
方向
測定電位範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811-316 8277508182775081811-3161箱(12個)ライトグレーサイドエントリ配線1
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
2002-1681 82775169827751692002-16811箱(50個)グレーフロントエントリ配線2
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする