ワゴジャパン
ヒューズ端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(12個)
¥46,980
1箱(50個)
¥32,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82775169
品番
2002-1681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
色
グレー
方向
フロントエントリ配線
測定電位範囲
2
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧(V)
300
定格適合電線
2.52
定格電流(A)
10
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:2