曜日別特売
869-321 コンパクトタイプ端子台 ワゴジャパン 82775318

コンパクトタイプ端子台869-321

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
色
グレー
注文コード
82775318
品番
869-321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

定格電流(A)
24
方向
フロントエントリ配線
測定電位範囲
1
適合ユニット
クランピング:2
適合
0.08...1.52/28...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
5/0.197インチ
質量(kg)
4
色
グレー
高さ(mm)
27.6/1.087インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:33.4/1.315インチ
段数
1
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする