ワゴジャパン
ヒューズ断路端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格適合電線・測定電位範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
測定電位範囲
2
注文コード
82775537
品番
281-611/281-541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
測定電位範囲
2
幅(mm)
8/0.315インチ
質量(kg)
17.8
色
グレー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
60/2.362インチ
種類
接続可能電線:銅
段数
1
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:2
注意
ヒューズ切断時の漏れ電流/LED6mA
アルミニウム電線の接続WAGOスプリングクランプ端子台は、WAGO"Alu-Plus"249-130コンタクトペーストを使用することにより42(AGW12)までのアルミニウム単線を接続することができます。"Alu-Plus"コンタクトペーストの特長/結線時に酸化被膜が除去されます。接点の酸化を防止します。同じ端子台に接続されるアルミ線と銅線間の電食を防止します。長期間腐食を防止します。CAGECLAMP(R)スプリング接続方式の端子台を用いたとき、アルミ電線は最初にブレードで汚れを落とし、その後すぐにクランプユニットに挿入して"Alu-Plus"コンタクトペーストを満たす必要があります。接続前にアルミ電線の導体にもWAGO"Alu-Plus"を塗布しておくこともできます。アルミ電線は銅電線よりも導電率が低いため、定格電流の低減を考慮して下さい/2.52=16A42=22A