ワゴジャパン
ヒューズ断路端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類
接続可能電線:銅
段数
1
方向
フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:2
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定電位範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82775537
281-611/281-541
2
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778651
2002-1611
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780857
281-611
2
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781180
2002-1611/1000-541
1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください