ワゴジャパン
コンパクトタイプ端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
82775765
品番
261-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
定格電流(A)
15
方向
サイドエントリ配線
測定電位範囲
4
適合ユニット
クランピング:8
取付
固定用フランジ
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧(V)
300