261-331 コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン 82775790

コンパクトタイプ端子ブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・定格電圧・内容量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
定格電圧(V)
300
注文コード
82775790
品番
261-331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

取付
固定用フランジ
方向
サイドエントリ配線
適合ユニット
クランピング:4
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
測定電位範囲
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする