ワゴジャパン
セパレータ
284-326
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
オレンジ
グレー
高さ(mm)
76.6/3.016インチ
48.05/1.892インチ
58.5/2.303インチ
69.45/2.734インチ
76.6/3.016インチ
91.9/3.618インチ
110.3/4.343インチ
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
82775799
品番
284-326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)
3.8
色
グレー
高さ(mm)
76.6/3.016インチ
寸法
奥行:33.7/1.327インチ
適合負荷
0.115(火災)
幅(mm)
2/0.079インチ
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0