ワゴジャパン
操作レバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・適合負荷
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
色
レッド
適合負荷
0.01(火災)
注文コード
82776070
品番
231-291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
質量(kg)
0.3
色
レッド
寸法
奥行:20.2/0.79インチ
適合負荷
0.01(火災)
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)
燃焼性
HB