ワゴジャパン
操作レバー
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)
燃焼性
HB
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法
適合負荷
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82776070
231-291
0.3
レッド
奥行:20.2/0.79インチ
0.01(火災)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777777
733-130
0.2
ホワイト
奥行:18.75/0.74インチ
0.006(火災)
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780945
231-131
0.3
ホワイト
奥行:20.2/0.79インチ
0.01(火災)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月11日
82781110
733-191
0.2
イエロー
奥行:18.75/0.74インチ
0.006(火災)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください