曜日別特売
IM-DSF26-739/5-50PC インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン 82776508

IM-DSF26-739/5-50PC インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン 82776508
IM-DSF26-739/5-50PC インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン 82776508

インタフェイスコネクタ端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82776508
品番
IM-DSF26-739/5-50PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

IM-DSF26-739/5-50PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路

用途
1対1回路
ピッチ
端子:5ピッチ
種類
端子:ボタン無
取付方式
ヨコ型
極数
50
コネクタ
D-sub

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする